Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 A 2 BM 8 x 35 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 A 2 BM 8 x 35 A 2 VE=S
DIN 444 A 2 BM 8 x 35 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004449220080035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 2 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 8 x 35 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN444
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM8x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.310 KGM
Materialnummer:
00444.922.0080.035
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, Edelstahlschraube DIN 444, reyher din 444 form b a2 8x35, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444 edelstahl, Augenschrauben, Bullaugenschrauben, Lukenschrauben, DIN 444 A 2, DIN444, BM8x35, A2, AM444835, 00444.922.0080.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7244*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0344*
€ 1,23094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0144*
€ 1,20714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9644*
€ 1,14764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9344*
€ 1,11194
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9044*
€ 1,07624
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7244*
€ 0,86204
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.