Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 A 2 BM 6 x 60 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 A 2 BM 6 x 60 A 2 VE=S
DIN 444 A 2 BM 6 x 60 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004449220060060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 2 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 6 x 60 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN444
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM6x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.810 KGM
Materialnummer:
00444.922.0060.060
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, Edelstahlschraube DIN 444, din 444 b a2 6x60, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444 edelstahl, Augenschrauben, Bullaugenschrauben, Lukenschrauben, DIN 444 A 2, DIN444, BM6x60, A2, AM444660, 00444.922.0060.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
€ 1,3896*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.