Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 A 4 BM 33 x 2 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 A 4 BM 33 x 2 A 4 VE=S
DIN 439 A 4 BM 33 x 2 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004399470330200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
DIN 439 A 4 Form B Fein Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde, mit Fasen - Abmessung: BM 33 x 2 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B - Fein
Abmessung:
BM33x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.300 KGM
Materialnummer:
00439.947.0330.200
Weitere Suchbegriffe: ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, iso 8675 a 4 m 33l, edelstahlmutter din 439, iso 8675 m33x2, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 439/ISO 8675 A 4, DIN439, BM33x2, A4, AM439330, 00439.947.0330.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4963*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,6363*
€ 5,5172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5763*
€ 5,4458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3563*
€ 5,184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,2363*
€ 5,0412
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,1563*
€ 4,946
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,4963*
€ 4,1606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.