Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 A 2 BM 36 x 1,5 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 A 2 BM 36 x 1,5 A 2 VE=S
DIN 439 A 2 BM 36 x 1,5 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004399270360150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
DIN 439 A 2 Form B Fein Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde, mit Fasen - Abmessung: BM 36 x 1,5 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B - Fein
Abmessung:
BM36x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.000 KGM
Materialnummer:
00439.927.0360.150
Weitere Suchbegriffe: ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, iso 8675 a 2, edelstahlmutter din 439, m36x1,5 iso8675, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 439/ISO 8675 A 2, DIN439, BM36x1,5, A2, AM439360, 00439.927.0360.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1173*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8873*
€ 3,43589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8373*
€ 3,37639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7073*
€ 3,22169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6273*
€ 3,12649
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5473*
€ 3,03129
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1173*
€ 2,51959
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,2604*
Ähnlich
Reyher
ab € 8,9524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.