Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 A 2 BM 14 x 1,5 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 A 2 BM 14 x 1,5 A 2 VE=S
DIN 439 A 2 BM 14 x 1,5 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004399270140150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
DIN 439 A 2 Form B Fein Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde, mit Fasen - Abmessung: BM 14 x 1,5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B - Fein
Abmessung:
BM14x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.580 KGM
Materialnummer:
00439.927.0140.150
Weitere Suchbegriffe: ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, m14x1,5 iso8675 a2, edelstahlmutter din 439, edelstahlmutter din 439 m14, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 439/ISO 8675 A 2, DIN439, BM14x1,5, A2, AM439140, 00439.927.0140.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0928*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,305*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4714*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.