Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 04 BM 4 gal Zn DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 04 BM 4 gal Zn DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=S
DIN 439 04 BM 4 gal Zn DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004393040040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 04 Form B galv. verz. 8 DiSP Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
04
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Form:
Form B
Abmessung:
BM4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.051 KGM
Materialnummer:
00439.304.0040.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 m4 gal zn, din 439-2, din en iso 4035 m4, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439/ISO 4035 04, DIN439, BM4, galZnDi, AM43940, 00439.304.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0189*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00897*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00998*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1973*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.