Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 05 M 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035 05 M 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4035 05 M 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040355100040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 05 galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4035
Werkstoff:
05
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.051 KGM
Materialnummer:
04035.510.0040.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 m4 gal zn, din 439-2, din en iso 4035 m4, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, ISO 4035 05, ISO4035, M4, 4, galZn, AM403540, 04035.510.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1973*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2373*
€ 0,28239
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2273*
€ 0,27049
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2173*
€ 0,25859
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1973*
€ 0,23479
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.