Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 A 2 M 6 x 30 leichte Ausführung A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 A 2 M 6 x 30 leichte Ausführung A 2 VE=S
DIN 316 A 2 M 6 x 30 leichte Ausführung A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-003169200060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
Edelstahlschraube DIN 316
~DIN 316 A 2 Flügelschrauben, kantige Flügel amerikanische Ausf., Produktklasse C - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN316
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.279 KGM
Materialnummer:
00316.920.0060.030
Weitere Suchbegriffe: din 316, Flügelschrauben, DIN 316 A 2, DIN316, M6x30, 6x30, A2, AM316630, 00316.920.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2302*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3302*
€ 0,39294
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3102*
€ 0,36914
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3002*
€ 0,35724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2902*
€ 0,34534
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2302*
€ 0,27394
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.