Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 A 2 M 5 x 25 leichte Ausführung A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 A 2 M 5 x 25 leichte Ausführung A 2 VE=S
DIN 316 A 2 M 5 x 25 leichte Ausführung A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-003169200050025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
Edelstahlschraube DIN 316
~DIN 316 A 2 Flügelschrauben, kantige Flügel amerikanische Ausf., Produktklasse C - Abmessung: M 5 x 25 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN316
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.726 KGM
Materialnummer:
00316.920.0050.025
Weitere Suchbegriffe: din 316, Flügelschrauben, DIN 316 A 2, DIN316, M5x25, 5x25, A2, AM316525, 00316.920.0050.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1883*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2583*
€ 0,30738
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2483*
€ 0,29548
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2383*
€ 0,28358
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2283*
€ 0,27168
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1883*
€ 0,22408
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.