Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federstahl A 36 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federstahl A 36 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 127 Federstahl A 36 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001270210360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
reyher din 127 a vz 36
~DIN 127 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 36 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A36
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.730 KGM
Materialnummer:
00127.021.0360.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, A36, tZn, AM127360, 00127.021.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,957*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,287*
€ 1,53153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,267*
€ 1,50773
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,207*
€ 1,43633
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,177*
€ 1,40063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,957*
€ 1,13883
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4602*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0107*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.