Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federst. B 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federst. B 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 127 Federst. B 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001270120360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
reyher din 127 form b vz 36
~DIN 127 Federstahl Form B galvanisch verzinkt Federringe, glatt - Abmessung: B 36 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B
Abmessung:
B36
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.730 KGM
Materialnummer:
00127.012.0360.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, B36, galZn, AM127360, 00127.012.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4114*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5814*
€ 0,69187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5714*
€ 0,67997
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5514*
€ 0,65617
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5314*
€ 0,63237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5114*
€ 0,60857
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4114*
€ 0,48957
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4602*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.