Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 98 Stahl E 36 M 16 mit Gewindezapfen VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 98 Stahl E 36 M 16 mit Gewindezapfen VE=S
DIN 98 Stahl E 36 M 16 mit Gewindezapfen VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000980040360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff
DIN 98 Stahl Form E Drehbare Ballengriffe mit Gewindezapfen, mit Innensechskant - Abmessung: E 36 M 16 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN98
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form E
Abmessung:
E36M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
55.000 KGM
Materialnummer:
00098.004.0360.000
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98 stahl, ballengriff din 98, Ballengriffe, Bedienteile, DIN 98 Stahl, DIN98, E36M16, AM98360, 00098.004.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,3249*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,4649*
€ 44,58323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,3749*
€ 44,47613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,5849*
€ 42,34603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,9549*
€ 40,40633
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 31,3249*
€ 37,27663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.