Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 98 Stahl E 32 M 12 mit Gewindezapfen VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 98 Stahl E 32 M 12 mit Gewindezapfen VE=S
DIN 98 Stahl E 32 M 12 mit Gewindezapfen VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000980040320000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff
DIN 98 Stahl Form E Drehbare Ballengriffe mit Gewindezapfen, mit Innensechskant - Abmessung: E 32 M 12 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN98
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form E
Abmessung:
E32M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
38.500 KGM
Materialnummer:
00098.004.0320.000
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98 m12, ballengriff din 98, ballengriff din 98 stahl, Ballengriffe, Bedienteile, DIN 98 Stahl, DIN98, E32M12, AM98320, 00098.004.0320.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,7189*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,6689*
€ 34,11599
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,5789*
€ 34,00889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,6689*
€ 32,92599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,6189*
€ 30,48649
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,7189*
€ 28,22549
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.