Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 A 2 4,5 x 60 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 97 A 2 4,5 x 60 A 2 VE=S
DIN 97 A 2 4,5 x 60 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000979200045060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 4,5 x 60 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN97
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4,5x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.611 KGM
Materialnummer:
00097.920.0045.060
Weitere Suchbegriffe: DIN 97 Senkschraube, Holzschraube DIN 97, Schlitzschraube DIN 97, Senkkopfschraube DIN 97, Senkschraube DIN 97, Edelstahlschraube DIN 97, Edelstahl-Senkholzschraube, Edelstahlsenkholzschraube, din 97 a 2, edelstahlschraube din 97, Holzschrauben, Klavierbandschrauben, Scharnierbandschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, DIN 97 A 2, DIN97, 4,5x60, A2, AM974560, 00097.920.0045.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0438*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0367*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.