Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 A 4 1,6 x 10 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 A 4 1,6 x 10 A 4 VE=K
DIN 94 A 4 1,6 x 10 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-000949409016010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 1,6 x 10 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
1,6x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.018 KGM
Materialnummer:
00094.940.9016.010
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 1,6x10, din 94, din 94 a4, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 A 4, DIN94, 1,6x10, A4, AM941610, 00094.940.9016.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00408*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,00677*
€ 0,00806
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00568*
€ 0,00676
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00546*
€ 0,0065
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00504*
€ 0,006
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00492*
€ 0,00585
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00408*
€ 0,00486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.