Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 A 4 8 x 56 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 A 4 8 x 56 A 4 VE=S
DIN 94 A 4 8 x 56 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000949400080056
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 8 x 56 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8x56
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.700 KGM
Materialnummer:
00094.940.0080.056
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 8x56, din 94, din 94 a4, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 A 4, DIN94, 8x56, A4, AM94856, 00094.940.0080.056
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3262*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4662*
€ 0,55478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4562*
€ 0,54288
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4362*
€ 0,51908
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4262*
€ 0,50718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4062*
€ 0,48338
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3262*
€ 0,38818
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.