Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 A 2 10 x 80 rostfrei A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 A 2 10 x 80 rostfrei A 2 VE=S
DIN 94 A 2 10 x 80 rostfrei A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000943000100080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 10 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.110 KGM
Materialnummer:
00094.300.0100.080
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a2 10x80, din 94, din 94 a2, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 A 2, DIN94, 10x80, A2, AM941080, 00094.300.0100.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6334*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8434*
€ 1,00365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8334*
€ 0,99175
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7834*
€ 0,93225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7634*
€ 0,90845
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7434*
€ 0,88465
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6334*
€ 0,75375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.