Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Stahl 13 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Stahl 13 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 94 Stahl 13 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000940100130180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 180 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
13x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
20.200 KGM
Materialnummer:
00094.010.0130.180
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Stahl, DIN94, 13x180, galZn, AM9413180, 00094.010.0130.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0481*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4081*
€ 1,67564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3881*
€ 1,65184
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3281*
€ 1,58044
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2881*
€ 1,53284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2481*
€ 1,48524
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0481*
€ 1,24724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.