Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Stahl 13 x 140 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Stahl 13 x 140 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 94 Stahl 13 x 140 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000940100130140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 140 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
13x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.200 KGM
Materialnummer:
00094.010.0130.140
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 13 x 140, din 94, din 94 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Stahl, DIN94, 13x140, galZn, AM9413140, 00094.010.0130.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5795*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7895*
€ 0,93951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7795*
€ 0,92761
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7495*
€ 0,89191
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7195*
€ 0,85621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6995*
€ 0,83241
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5795*
€ 0,68961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.