Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Stahl 8 x 140 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Stahl 8 x 140 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 94 Stahl 8 x 140 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000940100080140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 8 x 140 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.820 KGM
Materialnummer:
00094.010.0080.140
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint iso1234 8,0x140 galzn, din 94, din 94 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Stahl, DIN94, 8x140, galZn, AM948140, 00094.010.0080.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1909*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2609*
€ 0,31047
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2509*
€ 0,29857
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2409*
€ 0,28667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2309*
€ 0,27477
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.