Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Stahl 4 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Stahl 4 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 94 Stahl 4 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000940100040040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 40 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.409 KGM
Materialnummer:
00094.010.0040.040
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din en iso 1234 4x40 st, din 94, din 94 durchmesser 4mm, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Stahl, DIN94, 4x40, galZn, AM94440, 00094.010.0040.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0167*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0422*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.