Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 A 4 M 2 x 25 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 A 4 M 2 x 25 A 4 VE=S
DIN 85 A 4 M 2 x 25 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000859400020025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 25 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN85
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.053 KGM
Materialnummer:
00085.940.0020.025
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85 a4, edelstahlschraube din 85, din85 m2, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 1580, DIN 85/ISO 1580 A 4, DIN85, M2x25, 2x25, A4, AM85225, 00085.940.0020.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01008*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01431*
€ 0,01703
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01253*
€ 0,01491
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01008*
€ 0,012
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.