Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 A 2 M 3 x 6 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 A 2 M 3 x 6 A 2 VE=S
DIN 85 A 2 M 3 x 6 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000859200030006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN85
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.059 KGM
Materialnummer:
00085.920.0030.006
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, m 3x 6 din 85 a2, edelstahlschraube din 85, din 85 m3, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 1580, DIN 85/ISO 1580 A 2, DIN85, M3x6, 3x6, A2, AM8536, 00085.920.0030.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00767*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01096*
€ 0,01304
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00993*
€ 0,01182
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00958*
€ 0,0114
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00767*
€ 0,00913
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00666*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00918*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00875*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0107*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.