|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3ZB34-VP-171671 Herst.-Nr.: 171671 EAN/GTIN: 4023103237643 |
| |
|
|  |  |
 | Vileda Professional r-NanoTech micron Mikrofaser-Reinigungstuch - 38x40 cm | Packung (5 Stück) Mikrofaser-Reinigungstuch aus recycelten Materialien für höchste Reinigungsleistung. Details Das Vileda Professional r-NanoTech Micron ist ein langlebiges Mikrofaser-Reinigungstuch, das zu 67 % aus recycelten Materialien, hauptsächlich Kunststoffabfällen, besteht. Mit seiner ultrafeinen Mikrofaserstruktur (0,1-0,3 dtex) entfernt es bis zu 99,99 % von Viren und Bakterien allein mit Wasser und hinterlässt stets streifenfreie Ergebnisse. Dieses Reinigungstuch erfordert keine maschinelle Trocknung, was Zeit und Energie spart, und kann bis zu 72 Stunden vorbereitet aufbewahrt werden, ohne dass Bakterienwachstum oder Gerüche entstehen. Besonders geeignet für Bereiche mit hohen Hygienestandards, wie Kantinen oder Krankenhäuser, verhindert es dank der vier Farboptionen Kreuzkontamination und bietet eine hohe Wiederverwendbarkeit mit bis zu 500 Waschgängen. - Maße: 38x40 cm
- Farbe: Gelb, Grün, Blau, Rot
- Hergestellt aus 67 % recycelten Materialien
- Entfernt bis zu 99,99 % Viren und Bakterien
- Keine Trocknung erforderlich, bis zu 72 Stunden aufbewahrbar
- Langlebig, wiederverwendbar, hält bis zu 500 Waschgänge
- Streifenfreies Reinigungsergebnis
- Geeignet für hochhygienische Bereiche
- Vier Farben zur Vermeidung von Kreuzkontamination
- 5 Stück pro Packung / 20 Packungen pro Karton
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmop vileda, microfasermopp |
|  |  |
| |