|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3ZB34-SE-092-LA02-LB3 Herst.-Nr.: SE-092-LA02-LB3 EAN/GTIN: 5900516696672 |
| |
|
|  |  |
 | Seni Fix Comfort Lady black, elastisches Fixierhosen Fixierhosen zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen Details Die elastischen Höschen Seni Fix Comfort Lady aus einem dichtem und besonders weichem Material zur Fixierung von Inkontinenzprodukten. Seni Fix Comfort Lady kann bei 60°C gewaschen werden. - ein weibliches, ansprechendes Design
- eine optimale Anpassung an den Körper
- hoher Tragekomfort durch angenehm breitem Hüftbund
- Minimierung des Allergierisikos da latexfrei
- waschbar und zum mehrmaligen Gebrauch geeignet
- Polyester (97%), Elastan (3%)
- Achtung! Kein Inkontinenzprodukt, nur zur Fixierung geeignet.
Auch in der Farbe "Nude" erhältlich. GRÖSS TAILLENUMFANG (CM) STÜCK PRO VERPACKUNG MEDIUM 70 - 110 2 LARGE 75 - 120 2
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, Inkontinenteinlagen, Inkontinenz Einlagen, Inkontinenz Formeinlagen, Inkontinenz Vorlagen, Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen damen, inkontinenz einlagen |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3ZB34 | |  | | 2 |  | € 6,29* | ab € 1,87* | € 3,70* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 2 |  | € 5,50* | ab € 2,365* | € 4,435* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 2 |  | € 6,50* | ab € 3,545* | € 6,265* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 6,50* | ab € 9,05* | € 14,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3ZB34 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3ZB34 |  | Versand: Lager 3ZB34 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,29* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ZB34 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|