Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszylinder 32 x 50 CXSM32-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszylinder 32 x 50 CXSM32-50
Führungszylinder 32 x 50 CXSM32-50
Führungszylinder 32 x 50 CXSM32-50
Führungszylinder 32 x 50 CXSM32-50
Führungszylinder 32 x 50 CXSM32-50
Führungszylinder 32 x 50 CXSM32-50
Führungszylinder 32 x 50 CXSM32-50
Artikel-Nr.:
     3X2W9-CXSM32-50
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CXSM32-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
Führungszylinder
Stellzylinder
Kolbendurchmesser: 32 mm
Druck (pmax): 7 bar
Kolbenstangenart: Zwei Kolbenstangen, Doppelwirkend
Hub: 50 mm
Hersteller: SMC
Weitere Suchbegriffe: führungszylinder smc, führungszylinder, führungszylinder dfm-32-33, SMC, CXSM3250, Kompaktzylinder, Zylinder, Cylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3X2W9
Frei Haus
ab € 141,62*
€ 173,26*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,12*
€ 271,62*
Preise: Lager 3X2W9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3X2W9
Versand: Lager 3X2W9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3X2W9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.