Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, Serie TC08 0 820 020 503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5/2-Wegeventil, Serie TC08 0 820 020 503
5/2-Wegeventil, Serie TC08 0 820 020 503
5/2-Wegeventil, Serie TC08 0 820 020 503
5/2-Wegeventil, Serie TC08 0 820 020 503
5/2-Wegeventil, Serie TC08 0 820 020 503
5/2-Wegeventil, Serie TC08 0 820 020 503
5/2-Wegeventil, Serie TC08 0 820 020 503
Artikel-Nr.:
     3X2W9-0 820 020 503
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 820 020 503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
5/2 wegeventil g1/4 12v
5/2 wegeventil
Wege 5/2; 4/3; …: 5/2
Volumen (max): 800 l/min
Anschluß: G 1/8
Druck (pmax): 10 bar
Spannung: 24 V DC
Steuerspannung: 24 V DC
Temperatur: -10 ... +50 °C
Ansteuerung / Betätigung: Elektrisch
Weitere Suchbegriffe: 5/2 wegeventil 110v, Bosch, Wegeventil, 0820020503
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.