Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2 Wegeventil 0 820 018 528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3/2 Wegeventil 0 820 018 528
3/2 Wegeventil 0 820 018 528
3/2 Wegeventil 0 820 018 528
3/2 Wegeventil 0 820 018 528
3/2 Wegeventil 0 820 018 528
3/2 Wegeventil 0 820 018 528
3/2 Wegeventil 0 820 018 528
Artikel-Nr.:
     3X2W9-0 820 018 528
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 820 018 528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Druck (pmax): 10 bar
Steuerspannung: 24 V DC
Wege 5/2; 4/3; …: 3/2
Hersteller: Bosch
Ansteuerung / Betätigung: Elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.