Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil 0 820 016 001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5/2-Wegeventil 0 820 016 001
5/2-Wegeventil 0 820 016 001
5/2-Wegeventil 0 820 016 001
5/2-Wegeventil 0 820 016 001
5/2-Wegeventil 0 820 016 001
5/2-Wegeventil 0 820 016 001
5/2-Wegeventil 0 820 016 001
Artikel-Nr.:
     3X2W9-0 820 016 001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 820 016 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
bosch 5/2 wegeventil 24 vac
5/2 wegeventil
5/2 wegeventil 110v
Hersteller: Bosch
Steuerspannung: 24 V DC
Ansteuerung / Betätigung: Elektrisch
Druck (pmax): 10 bar
Wege 5/2; 4/3; …: 5/2
Weitere Suchbegriffe: Bosch, Wegeventil, 0820016001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.