Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachrüst-Adapter 786 E für Einzel-Lochplattenhaken 6,0 mm mit Fahne B 27 mm x H 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3RSZM-0301601338420
Hersteller:
     J.D. Geck
Herst.-Nr.:
     0301601338420
EAN/GTIN:
     4013982001589
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Lochwandhaken

Nachrüst-Adapter

  • für Einzelhaken 
  • Weißblech-Fahne montiert
  • passend für 6,0 mm Draht
    • Produktmerkmale

      • Klebefläche Breite 27 mm x Höhe 42 mm
      • Material: Kunststoff PP
      • Farbe: weiss
Weitere Suchbegriffe: lochplattenhaken geck, einfachhaken (lochplatte), Nachrüst-Adapter, Adapter, Einzelhaken, Einzel-Lochwandhaken, Metall-Fahne, Ladenausstattung, Lochwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8004*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,071*
€ 1,2745
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,041*
€ 1,2388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9404*
€ 1,1191
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9304*
€ 1,1072
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8004*
€ 0,9525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.