Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3PQFB-AP-00MHLM3ZMA-clr-N Herst.-Nr.: MHLM3ZMA EAN/GTIN: 0194252169575 |
| |
|
| | |
| Apple Clear Case with MagSafe Es wurde aus transparentem Polycarbonat und flexiblen Materialien gefertigt, damit das Case perfekt über die Tasten passt und du es optimal benutzen kannst. Innen- und Aussenseite haben eine kratzfeste Beschichtung. Und alle Materialien und Beschichtungen wurden optimiert, um zu verhindern, dass das Case mit der Zeit vergilbt. Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 12 und 12 Pro ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi zertifiziertes Ladegerät. Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design‑ und Fertigungsundshy;prozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur grossartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen. Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | AP-00MHLM3ZMA-clr-N | Farbe: | Transparent | Bauart: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3PQFB | | | | | | Frei Haus | ab € 32,53* | € 42,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,48* | € 51,20* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,65* | € 51,56* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,72* | € 52,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,74* | € 54,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3PQFB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3PQFB | | Versand: Lager 3PQFB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3PQFB | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|