Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Intuos S black - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-WC-CTL-4100K-N-blk-NW
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     CTL-4100K-N
EAN/GTIN:
     4949268621335
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett

Einfach digital - und besser denn je

Das Wacom Intuos Pro besteht aus hochwertigen Materialien und ist optimal abgestimmt auf den fantastischen Wacom Pro Pen 2 und unser bisher gelungenstes Kreativ-Stifttablett. Sobald das Wacom Intuos Pro über USB oder über die integrierte Bluetooth-Schnittstelle mit Ihrem Mac oder Windows-PC verbunden und die benötigten Treiber installiert wurden, können Sie sofort loslegen und direkt in der von Ihnen bevorzugten Software arbeiten. Der Wacom Pro Pen 2 bietet beim Zeichnen auf der Tablettoberfläche 8.192 Drucksensitivitätsstufen (in unterstützter Software). Damit werden Ihre Kreationen auf dem Bildschirm auf brillante Weise lebendig.

Erstklassige Stifttechnologie

Der Wacom Pro Pen 2 bietet Ihnen die grösste Präzision und fortschrittlichste Leistung aller Stifte von Wacom und ein natürliches Gefühl wie mit dem Stift auf Papier. Mit einer viermal höheren Stiftgenauigkeit und Drucksensitivität als bei vorherigen Versionen (in unterstützter Software), hervorragender Neigungserkennung und nahezu ohne Verzögerung können Sie Ihre Kreationen mit dem Wacom Pro Pen 2 perfekt umsetzen.

Das Wacom Intuos Pro ist ein superschlankes Tablett aus hochwertigen Materialien wie schwarzem, eloxiertem Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff. In dem mitgelieferten Stifthalter aus Stahl befinden sich ausserdem austauschbare Stiftspitzen, die Ihnen das gleiche Gefühl vermitteln wie Ihre herkömmlichen Lieblingsstifte.

Für Profis gemacht

Das Wacom Intuos Pro ist in den Grössen M und L erhältlich. Beide Formate sind kleiner und kompakter als die Vorläufermodelle. Auf diese Weise benötigen sie weniger Platz auf Ihrem Schreibtisch, und Sie haben den nötigen Raum für Ihre Kreationen.

Mit dem Wacom Intuos Pro profitieren Video-Editoren von einer genauen Kontrolle und der nahtlosen Zusammenarbeit zwischen integrierten Apps. Zusammen mit Adobe hat Wacom ein professionelles, sofort einsatzbereites Editor-Toolkit zusammengestellt. Der Zugang zu Adobe Premiere Pro und Adobe After Effects ist für zwei Monate enthalten. Die führende Videobearbeitungssoftware von Adobe Premiere Pro arbeitet formatunabhängig und in vollständiger Synergie mit Adobe After Effects für visuelle Effekte und Grafikanimationen, um jede Idee in Bewegung zu bringen.

Das Tablett verfügt über acht anwendungsspezifische ExpressKeys und ermöglicht Ihnen über vordefinierte oder von Ihnen programmierte Kurzbefehle eine grössere Produktivität. Der Touch Ring bietet zudem eine intuitive Kontrolle über Arbeitsflächendrehung, Pinselgrösse, Scrollen und andere Funktionen.

Dank der berührungssensitiven Multi-Touch-Technologie von Wacom können Sie mit den Fingern in Ihren Arbeiten zoomen, scrollen und navigieren wie auf Ihrem Smartphone. Je nachdem, wie Sie arbeiten möchten, können Sie Multi-Touch über einen Schalter an der Tablettseite ein- oder ausschalten.

Mit der Bluetooth-Funktionalität des Wacom Intuos Pro können Sie digitale Arbeiten erstellen und auf Ihrem Computer überarbeiten, ohne durch lästige Kabel behindert zu werden (Funktion ab Februar 2017 verfügbar). Alternativ können Sie das Tablett direkt über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer verbinden.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
WC-CTL-4100K-N-blk-NW
Farbe:
Schwarz
Hardware-Anschluss:
microUSB 2.0
Bauart:
Grafiktablet
... > Portfolio > Zubehör > Wacom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.