| |
|
| Artikel-Nr.: 3HGDJ-SG-00R190-ppl-NW Herst.-Nr.: SM-R190NZVAEUD EAN/GTIN: 8806092005754 |
| |
|
| | |
| Samsung Galaxy Buds pro Aktive Geräuschunterdrückung Mit der Galaxy Buds-Serie hat Samsung sein an kabellosen Kopfhörern auf dem Markt etabliert. Diese Samsung Galaxy Buds Pro R190 sind die neuesten Bluethooth-Kopfhörer, die die koreanische Marke vorgestellt hat, und sie kommen mit sehr, sehr interessanten Neuigkeiten. Dieses Modell zeichnet sich insbesondere durch seine intelligente ANC-Technologie aus, die bis zu 99 % der Hintergrundgeräusche filtern kann, sodass Sie sich in Ihrer Welt isolieren und Ihrem Lieblingskünstler lauschen können. Sie können den ANC-Pegel regulieren und der intelligente Algorithmus unterdrückt das Rauschen je nachdem, wo Sie sich befinden. Wirklich professionelle Kopfhörer Die neuen Samsung Galaxy Buds Pro R190 bieten eine spektakuläre Klangqualität, von den leisesten Höhen bis zu den lebendigsten Bässen. Und die Wahrheit ist, es zeigt sich. Massgeschneiderte 2-Kanal-Lautsprecher liefern nahezu perfekte AKG-Surround-Soundqualität. Darüber hinaus verfügt es über 2 interne Mikrofone, mit denen Sie jeden Anruf ohne Kabel annehmen können. Möchtest du dich in deine eigene Welt zurückziehen, können dich die In-Ear-Kopfhörer durch ihre Bauform von vielen Umgebungsgeräuschen abschirmen. Für noch mehr Ruhe nutzt du die stufenweise einstellbare, aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling). Startest du mit deinem Gegenüber ein Gespräch, können die Ohrhörer das erkennen und automatisch in den Konversationsmodus wechseln. Dabei wird die Wiedergabelautstärke abgesenkt und die Stimme deines Gegenübers für eine gute Verständlichkeit verstärkt. Die Ohrhörer setzen automatisch die Wiedergabe fort, wenn innerhalb einer selbst festgelegten Zeit keine Stimme erkannt wird. Damit du nicht nur gut hörst, sondern auch bei Telefonaten gut verstanden wirst, verfügen die True Wireless-Kopfhörer über drei Mikrofone pro Ohrhörer. Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | SG-00R190-ppl-NW | Farbe: | Lila | Bauart: | Headset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |