|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3HGDJ-DE-SWC392-rse-nw Herst.-Nr.: SWC-392RO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Denver SWC-392 Smartwatch Entdecken Sie die neue Dimension der Smartwatches mit der Denver SWC-392! Ausgestattet mit einem beeindruckenden 3,6 cm (1,43 Zoll) AMOLED Display und einer Auflösung von 466 x 466 Pixeln, bietet diese Uhr brillante Farben und klare Details. Sie überwacht Ihre Herzfrequenz, Blutdruck und Blutsauerstoffwerte und zeichnet Ihre täglichen Aktivitäten wie Schritte und Schlaf auf. Dank IP67-Schutz ist sie gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen geschützt. Bleiben Sie immer verbunden mit der Bluetooth-Telefonanruf-Funktion und Benachrichtigungen über Anrufe und Mitteilungen direkt auf der Uhr. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 5 Tagen bei normaler Nutzung und bis zu 14 Tagen im Standby ist die Denver SWC-392 der perfekte Begleiter für Ihren aktiven Lebensstil. Weitere Informationen:  |  | Artikelnummer: | DE-SWC392-rse-nw | technischer Zustand: | 100 % funktionsfähig | Bildschirm: | minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar | Gehäuse: | minimale Gebrauchsspuren | Lieferumfang: | funktionsrelevantes Zubehör | Verpackung: | Originalverpackung oder Universelle Verpackung | Gewährleistung: | 12 Monate | Farbe: | Pink | Speicherkapazität in GB: | 0,128 | Verbindung: | Bluetooth |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |