Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch Series 6 40mm (A2375) Red Alu Sport Band Red CEL - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-0M06R3FDA-40-red-w
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MO6R3FD/A
EAN/GTIN:
     0190199834927
Suchbegriffe:
Aluminium Fingerschienenstab
Aluminiumband Fingerschiene
Aluminiumstab Fingerverband
Aluminiumstab Fingerverbände

Die Zukunft der Gesundheit. Am Handgelenk.
Miss den Sauerstoffgehalt in deinem Blut mit einem revolutionären neuen Sensor und der App. Mach ein EKG, immer und überall. Sieh deine Fitnesswerte auf einen Blick mit dem verbesserten Always-On Retina Display. Mit der Apple Watch Series 6 am Handgelenk ist ein gesünderes, aktiveres und besser verbundenes Leben immer in Reichweite.

Blutsauerstoff Messbare Innovation.
Der Sauerstoffundshy;gehalt in deinem Blut ist ein wichtiger Messwert für dein allgemeines Wohlundshy;befinden. Er kann dir helfen zu verstehen, wie effektiv dein Körper Sauerundshy;stoff absorbiert und wie viel Sauerstoff an deinen Körper abundshy;gegeben wird. Mit der App und dem neuen Sensor in der Apple Watch Series 6 kannst du den Sauerundshy;stoff in deinem Blut nach Bedarf oder regelundshy;mässig im Hintergrund messen - bei Tag und Nacht.

Neuer Sensor. Neue Einblicke.
Der neue Blutundshy;sauerstoff Sensor besteht aus vier LED Clustern und vier Photoundshy;undshy;undshy;dioden. Dieser neue Sensor ist im komplett überundshy;arbeiteten Kristall auf der Rückundshy;seite integriert und arbeitet zusammen mit der Blutundshy;sauerstoff App, um den Sauerstoffundshy;gehalt in deinem Blut zu messen.

Erleuchtend.
Grüne, rote und infrarote LEDs leuchten in die Blutgefässe im Handundshy;gelenk, und Photodioden messen, wie viel Licht zurückundshy;geworfen wird. Fortundshy;schrittliche Algorithmen berechnen dann die Farbe deines Blutes, und daraus lässt sich auf die vorhandene Sauerstoffundshy;menge schliessen.

EKG Am Handgelenk. Immer und überall.
Mit der EKG App kann die Apple Watch ein EKG machen, vergleichbar mit einem 1-Kanal-EKG. Das ist eine grosse Errungenundshy;schaft für ein tragbares Gerät - das Ärzten kritische Daten und dir ein beruhigendes Gefühl geben kann.

Dein Finger kann viel über dein Herz erzählen.
Die in die Digital Crown und den Gehäuseundshy;boden integrierten Elektroden liefern der EKG App Daten, um elektrische Herzsignale zu lesen. Berühre einfach die Digital Crown und erstelle ein EKG in nur 30 Sekunden. Die EKG App kann erkennen, ob es Anzeichen für Vorhofundshy;flimmern gibt, eine Art ernst zu nehmender Herzundshy;rhythmusundshy;störung, oder ob das Herz im normalen Sinusundshy;rhythmus schlägt.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-0M06R3FDA-40-red-w
Farbe:
Rot
Chipsatz:
Apple S6
Hardware-Anschluss:
Kabelloses Laden
Prozessor:
Dual-Core
RAM in GB:
1
Bauart:
Smartwatches
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | LTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.