Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch Series 8 41mm (A2773) Silver Stainless Milanaise Silver CEL - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-00MNJ83NFA-slv-n-W
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MNJ83NF/A
EAN/GTIN:
     0194253178620
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch

Die Apple Watch Series 8: Eine Uhr für alle Fälle

Mit der Apple Watch Series 8 ist ein weiteres Mitglied in die Uhrenfamilie des bekannten kalifornischen Konzerns aufgenommen worden. Das jüngste Modell imponiert mit gegenüber der Vorgängerin längeren Akkulaufzeiten und mehreren neuen Sensoren. Eine breite Palette stilvoller Armbänder komplettiert die von Apple gewohnt hohen Qualitäts- und Designmassstäbe und macht die Apple Watch Series 8 zu einem rundum stimmigen Produkt.

Bekannt und dennoch neu

Die Apple Watch Series 8 hat durchaus einige unverkennbare Gemeinsamkeiten mit ihrem Vorgängermodell. So konnte auch die 7er Apple Watch bereits Bewegungen messen, den Schlaf überwachsen oder Stürze erkennen und sodann gegebenenfalls selbständig Hilfe rufen. Sogar die Aufzeichnung eines Elektrokardiogramms (EKG) und die Messung der Sauerstoffsättigung im Blut gehörten zum Leistungsspektrum der vorherigen Apple Watch Serie. Gleichwohl wurde bei der neuen 8er noch einmal kräftig nachgelegt. Nunmehr finden sich in der Uhr mehr einzelne Sensoren, mit denen beispielsweise auch bei wechselnden Umgebungstemperaturen gute Ergebnisse geliefert werden können. So dienen die alle 5 Sekunden erfolgenden Temperaturmessungen etwa bei weiblichen Uhrnutzern dazu, den Menstruationszyklus abzubilden und den Zeitpunkt des Eisprungs zu schätzen. Auch die gegenüber dem Vorgängermodell längere Akkulaufzeit muss an dieser Stelle genannt werden: Eine einzige Ladung hält jetzt bis zu langen 18 Stunden durch, im Energiesparmodus sogar bis zu 1 1/2 Tage! In der Niedrigverbrauchsphase sind dann zwar ein paar Kompromisse wie das Deaktivieren des ständig eingeschalteten Displays und der automatischen Trainingserkennung hinzunehmen, sämtliche relevanten Funktionen bleiben jedoch in Gang.

Die Apple Watch als Lebensretter

Zu den wichtigsten Neuerungen der Apple Watch Serie 8 gehört neben der Möglichkeit einer aktuellen Körpertemperaturmessung auch die Fähigkeit, Notsituationen im Strassenverkehr zu erkennen. Insofern kann diese Uhr zu einem echten Lebensretter werden, denn dank komplexer Sensoren nimmt die Uhr im Falle eines Pkw-Crashs aktiv Verbindung zu Rettungsdiensten oder einem zuvor eingestellten Notfallkontakt auf. Funktionieren kann das, weil die Apple Watch Series 8 mit einem integrierten Barometer versehen wurde, welches Druckveränderung zu erkennen vermag, wie sie durch einen ausgelösten Airbag entstehen. Ausserdem an der Verkehrsunfallerkennung beteiligt sind zwei Bewegungssensoren und ein Beschleunigungssensor. Im Zusammenspiel mit der ebenfalls neuen Geräuschauswertung wird so die zuverlässige Feststellung echter Notlagen möglich.

Die Apple Watch Series 8 ist eine ausgezeichnete Begleiterin für den Alltag

Eine smarte Uhr mit langer Akkulaufzeit, intelligenten Sensoren zur Temperatur- und Verkehrsunfallerkennung und nicht zuletzt der Möglichkeit, den Menstruationszyklus zu erfassen, machen die Apple Watch Series 8 zu einer ausgezeichneten Begleiterin in Freizeit und Beruf, beim Sport und im Studium. Die Uhr hat eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden, die sich mit dem neuen Energiesparmodus auf bis zu 36 Stunden verlängern lässt. Sie kann Temperaturänderungen von nur 0,1 unddeg;C erkennen und ist in vielen schicken Armbanddesigns erhältlich. Wer sich für das neueste Mitglied der Apple Watch Familie entscheidet, bekommt somit einen überaus hochwertigen Zeitmesser mit grossem Funktionsumfang.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-00MNJ83NFA-slv-n-W
Farbe:
Silber
Speicherkapazität in GB:
32
Bauart:
Smartwatch
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN | NFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,88*
€ 666,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,85*
€ 653,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,26*
€ 615,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,96*
€ 590,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,42*
€ 566,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.