Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch Series 7 45mm (A2478) Green Alu Sport Band Green CEL - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-00MKJR3FDA-grn-W
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MKJR3FD/A
EAN/GTIN:
     0194252572252
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch

Apple Watch Series 7

Komplett überarbeitetes Display
Grösser als je zuvor dank um 40% verkleinerter Ränder - einfacher zu Bedienen und zu Lesen.
Darüber hinaus wurde die Always-On Funktion des Retina Displays überarbeitet und ist jetzt bis zu 70% heller, ohne Auswirkungen auf die Akkuleistung.

Robuster als je zuvor
Die neuen Anforderungen an das Display haben zu einem kompletten Neubau geführt - dieser Innovation verdanken wir auch das bruchsicherste Frontglas, dass es bei Apple je gab.
Das Frontglas ist an seiner höchsten Stelle mehr als doppelt so dick wie bei der Apple Watch Series 6, was für zusätzliche Stabilität und Haltbarkeit sorgt.

Für eine Zukunft im Namen der Gesundheit
Miss den Sauerstoffgehalt deines Blutes mit einem revolutionären Sensor und der dazugehörigen App.
Mach' ein EKG und überprüfe deine Herzfrequenz während du eine Achtsamkeitsübung auf der Watch verfolgst - jederzeit und überall.
Die Series 7 hilft dir deine Gesundheitsdaten stets im Blick zu haben!

Optimierte Trainingserfassung jetzt auch mit Sturzerkennung
Die Watch erkennt jetzt nicht nur was du Trainierst, sie hilft dir auch im Notfall.
Die Sturzerkennung wurde weiterentwickelt und erkennt nun auch Stürze während deinem Training und ruft dir Hilfe4 herbei wenn du nicht auf ihre Hinweise reagierst.

Neue Karten-Navigation, ohne auf irgend ein Display zu schauen
Zu Fuss, im Auto oder mit Bus und Bahn? Die Karten App gibt dir mit ihrer Taptic Engine sanfte Taps und zeigt dir so intuitiv den richtigen Weg.

Anlegen und Los!
Mit der Series 7 hast du alles, was dir wichtig ist noch besser im Blick und mit dem verfügbaren Mobilfunk der Cell Variante kannst du jederzeit mit deiner Familie und deinen Freunden in Verbindung bleiben und auch ohne Smartphone in der Tasche alle Features von Musik, Benachrichtigungen, Fotos etc. geniessen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-00MKJR3FDA-grn-W
Farbe:
Grün
Bauart:
Wearables
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | LTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,83*
€ 308,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,75*
€ 301,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,76*
€ 280,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,09*
€ 250,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.