Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kluthe Lösol® Terpentinersatz Inhalt:500 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav12082-1
Hersteller:
     Chemische Werke Kluthe
Herst.-Nr.:
     061260330000-0592
EAN/GTIN:
     4005941000672
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsbenzin
Siedegrenzbenzin
Terpentin Ersatz
Terpentinersatz
Kluthe Lösol® Terpentinersatz Kluthe Lösol® Terpentinersatz ist ein hochwertiges Reinigungs- und Verdünnungsmittel. Kunstharz- und Öllacke können verdünnt und Arbeitsgeräte, Holz- und Linoleumböden gereinigt werden. Dieses Mittel darf nicht als Kraft- und Heizstoff verwendet werden!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden. | P241 Eplosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/... verwenden. | P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, siedegrenzbenzin, Verdünner, Verdünnung, Lackverdünner, Lackverdünnung, Verdünnen, Lösol Terpentinersatz, Kluthe Reiniger & Verdünner Lösol Terpentinersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,15875*
  
Preis gilt ab 6 Dosen
1 Dose enthält 50 Zentiliter (ab € 0,0957* pro Zentiliter)
Mindestbestellmenge: 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 7,15875*
€ 8,51891
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 6,8175*
€ 8,11283
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 6,455*
€ 7,68145
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 6,255*
€ 7,44345
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 6,105*
€ 7,26495
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 5,955*
€ 7,08645
pro Dose
ab 18000 Dosen
€ 4,785*
€ 5,69415
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
61210330000
€ 5,316*
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
69210330000
€ 7,094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.