Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kluthe Lösin® 140 Kunstharz- & Öllackverdünner Inhalt:500 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10471-1
Hersteller:
     Chemische Werke Kluthe
Herst.-Nr.:
     61210330000
EAN/GTIN:
     4005941000436
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunstharzverdünner
Kluthe Lösin 140 Kunstharz- & Öllackverdünner Langsamflüchtiger Verdünner zur Verdünnung von Kunstharz- und Öllacken.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS09 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden. | P241 Eplosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/... verwenden. | P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Verdünner, Verdünnung, Lackverdünner, Lackverdünnung, Verdünnen, Lösin 140 Kunstharz-Verdünner, Kluthe Kunstharz- & Öllackverdünner Lösin 140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 50 Zentiliter (ab € 0,1058* pro Zentiliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 7,82*
€ 9,31
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
69210330000
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.