Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner Inhalt:1L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav12081-2
Hersteller:
     Chemische Werke Kluthe
Herst.-Nr.:
     061060330000-0201
EAN/GTIN:
     4005941000320
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Malmittel
Nitroverdünner
Verdünner
Terpentinöl
Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner ist ein hochwertiges Lösemittel mit sehr hoher Lösekraft. Dadurch kann es sehr sparsam angewandt werden. Nicht nur als Reinigungsmittel, sondern auch als Verdünnungsmittel ist Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner verwendbar!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden. | P241 Eplosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/... verwenden. | P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Verdünnung, kluthe verdünner, malmittel, nitroverdünner 1l, Lackverdünner, Lackverdünnung, Verdünnen, Lösin 120 Nitro-Verdünner, Kluthe Nitroverdünner Lösin 120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Liter (ab € 5,29* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 7,76*
€ 9,23
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.