Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GORI 06 Universal Holzöl Inhalt:0,75 Liter Farbton:Lärche


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav12019-1
Hersteller:
     GORI - PPG Coatings
Herst.-Nr.:
     440590
EAN/GTIN:
     8716242981053
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
wetterschutzfarbe 750ml
holzschutzfarbe
GORI 06 UNIVERSAL Holzöl Schützen und pflegen Sie Ihr Holz mit GORI 06 UNIVERSAL Holzöl. Das Holzschutzmittel ist in mehreren Holzfarbtönen erhältlich. Dank einer verbesserten Wasser-Stop-Abperleffekt Rezeptur und der Pigment werden Ihre Holzbauteile nun noch besser vor Witterungseinflüssen geschützt. Informieren Sie sich noch mehr über Holzschutz in unserem Ratgeber, Welcher Holzschutz ist der Richtige?
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN: | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: GORI 06 UNIVERSAL Holzöl, Holzschutz, Möbel, Gartenhaus, Zaun, Fachwerk, Fenster, Türen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 75 Zentiliter (ab € 0,166* pro Zentiliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 18,12*
€ 21,56
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
71000 6
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.