Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCITE® All-In 10 VELOURS Wandfarbe Inhalt:1 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11899-2
Hersteller:
     LUCITE
Herst.-Nr.:
     7340977
EAN/GTIN:
     4002536165815
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe
LUCITE® All-In 10 Velours LUCITE® All In 10 Velours ist ein Reinacrylat Einschicht-Speziallack. Der Lack wurde von LUCITE® zum Schutz großer Flächen im Innenbereich entwickelt. Dank der Direkthaftung kann LUCITE® All In 10 Velours, ohne Grundierung, auf Zink, Aluminium und Hart-PVC, nach entsprechender Vorbehandlung, aufgetragen werden. LUCITE® All-In 10 Velours ist dipersionsfähig und eignet sich besonders zur Verarbeitung mit einem Airless-Spritzgerät.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe 1 l, deckenfarbe, Dispersionsfarbe, Innenwandfarbe, innen, Wohnzimmerfarbe, Schlafzimmerfabe, Wohnraum, Innenfarbe, abwaschbar, Nassabrieb 1, Deckkraft, Profi, Wandlack, Seidenmatt, Airless-Spritzverfahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Liter (ab € 31,46* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 42,54*
€ 50,62
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 42,15*
€ 50,16
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 40,00*
€ 47,60
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 38,85*
€ 46,23
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 37,62*
€ 44,77
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.