| |
|
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav11393 Herst.-Nr.: 280 751 EAN/GTIN: 4036421280024 |
| | | |
|
| | |
| beko Pistolenschaum Der Einkomponenten-Polyurethanschaum ist besonders vielseitig einsetzbar, ob zur Fugenschalldämmung, der Fenster oder Türenmontage, dem Ausschäumen von Anschlussfugen oder dem Abdichten von Dach- und Wandbereichen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H222 Etrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen <Epositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Epositionsweg besteht> | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,15* | € 7,23* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 6,88* | € 8,66* | | | | Lager 3F7MF | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,63* | € 10,42* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,23* | € 11,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3F7MF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,01018* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3F7MF | | Versand: Lager 3F7MF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3F7MF | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|