Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ContiPur® 2K Härter für ContiPur® Gloss Inhalt:75 g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11257-1
Hersteller:
     Conti Coatings
Herst.-Nr.:
     012120360000-0075
EAN/GTIN:
     4005941079005
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Härter
härter
ContiPur® 2K Härter für ContiPur® Gloss ContiPur® 2K Härter verbessert die Beschichtungseigenschaften von Gloss-Lacken für besonders stark belastete Oberflächen, wie in öffentlichen Gebäuden.
Weitere Informationen:
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H204 Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: conti, conti coating, Conti®, ContiPur®, Conti® 2K Härter, Härter Gloss, Glosshärter, Lackhärter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 75 Gramm (ab € 0,08374* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,26*
€ 11,02
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conti Coatings
024650360514-0593
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.