|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav10599-2 Herst.-Nr.: 30555 EAN/GTIN: 4011772425768 |
| | | |
|
|  |  |
 | SÜDWEST Heizkörperlack Der aromatenfreie Speziallack SÜDWEST Heizkörperlack dient zur Beschichtung von Heizkörpern und Warmwasserleitungen. Er ist hitzebeständig bis zu + 180 °C. Dieser Hochglanzlack zeichnet sich durch seine leichte Verarbeitung und der schnellen Trocknung aus. Weitere Informationen:  |  | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Seidenglanzlack, Satinlack, heizkörper lack, heizkörper weiß streichen, Heizkörper streichen, heizkörper lackieren |
|  |  |
| |