| |
|
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav10335-32 Herst.-Nr.: 50604000 EAN/GTIN: 4007954506042 |
| | | |
|
| | |
| PUFAS Vollton- und Abtönfarbe Mit den Vollton- und Abtönfarben von PUFAS können Sie der kreativen Gestaltung Ihres Wohnraumes bzw. Ihrer Fassaden freien Lauf lassen. Insgesamt stehen 28 verschieden Farbtöne zur Auswahl, die für alle wässrigen Dispersions-, Latex-, Binder-, Wand- und Deckenfarben sowie für Kunstharzputze geeignet sind. Auch das tönen von Silikatfarben ist mit Hilfe der Farbtöne 506, 507, 508, 510, 511, 513, 521, 526, 550, 551, 553 und 554 möglich, eine Zugabe von mehr als 10% PUFAS Vollton- und Abtönfarben sollte nicht überschritten werden. Die beste Durchmischung von Basisfarbe und PUFAS Vollton- und Abtönfarben erzielen Sie, wenn Sie dafür ein Rührwerk verwenden. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | H208 Gefahr durch Feuer; erhöhte Eplosionsgefahr, wenn das Desensibilisierungsmittel verringert wird. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, abtönfarbe 750ml, deckenfarbe, abtönfarbe ocker, PUFAS volltonfarbe, PUFAS abtönfarbe, Kunstharzdispersionsfarbe, tönfarbe, farbton, mischkonzentrat, tönen, Tönung, Fassadenfarbe tönen, Wohnraumfarbe tönen, Innenraumfarbe färben, PUFAS Vollton- und Abtönfarbe |
| | |
| |