| |
|
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav10005 Herst.-Nr.: 690101061 EAN/GTIN: 4044899398035 |
| | | |
|
| | |
| Glutoclean Profi Glasreiniger Konzentrat Haushaltsreiniger Schnell und streifenfrei trocknender Reiniger mit hoher Schmutz- und Fettlösekraft, der auch eine schnelle Wiederanschmutzung verhindert. Mit Antibeschlageffekt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P321 Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett). | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reiniger, Reinigungsmittel, Haushaltsreiniger, Reinigungskonzentrat, Konzentrat |
| | |
| |