| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-YBI-01A Herst.-Nr.: YBI-01A EAN/GTIN: 4045761194984 |
| |
|
| | |
| KERN Ionisator YBI-01A Ionisator YBI-01A Ionisator für ABT 120-5DNM, ALJ 200-5DA Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung KERN YBI-01A Nichtleitendes Wägegut, z.B. Kunststoff, Porzellan, Glas etc. ist häufig elektrostatisch aufgeladen. Durch das dadurch entstehende elektromagnetische Feld zwischen Wägegut und Waage kann das Wägeergebnis bis in den Grammbereich verfälscht werden. Deshalb ist für Wägungen im Milligrammgbereich oder feiner eine Neutralisierung der elektrostatischen Aufladung mit dem KERN AC-Korona-Entladunds-Ionisator zu empfehlen. Er kann mittels der Stellfüße bequem neben der Waage platziert werden oder mit der Hand gezielt von mehreren Seiten auf ein kritisches Wägegut gerichtet werden - Ozonausstoß 0,5 ppm/h
- Gesamtabmessungen B×T×H
115×100×60 mm (Stellfüße eingeklappt) 115×100×80 mm (Stellfüße eingeklappt) - Nettogewicht ca. 0,45 kg
- Netzanschluss 100-240 V, 50/60 Hz, AC Netzteil, Output DC 12V, 500mA
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | | | | | | Frei Haus | ab € 683,10* | € 749,11* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 681,98* | € 749,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 641,66* | € 781,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 832,57* | € 902,90* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 755,08* | € 907,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 683,10* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|