Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volumenstrom Anemometer PCE-VA 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Volumenstrom Anemometer PCE-VA 11
Volumenstrom Anemometer PCE-VA 11
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-VA 11
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VA 11
EAN/GTIN:
     4250348716811
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Volumenstrom Anemometer PCE-VA 11

Flügelradanemometer PCE-VA 11 | Luftgeschwindigkeit und Volumenstrom

Das Flügelradanemometer PCE-VA 11 ist ein umfangreich verwendbares Messinstrument. Das Flügelradanemometer bietet die Chance Luftgeschwindigkeiten, die Lufttemperatur und die Infrarottemperatur zu bestimmen. Das hintergrundbeleuchtete LCD erlaubt komfortable Ablesungen und erleichtert den Einsatz in schwach beleuchteten Bereichen. Um den Windmesser zu montieren verfügt er über ein Gewinde an der Rückseite. Hier besteht die Möglichkeit den Windmesser auf einem Gewinde zu montieren. Durch die schnelle Ansprechzeit des Geräts ist eine Echtzeitmessung ohne Probleme möglich. Das große Display bietet einen genauen Überblick über die Messwerte und kann wahlweise auch hintergrundbeleuchtet werden, was den Windmesser auch bei schlechten Lichtverhältnissen einsatzfähig macht. Direkt nachdem das Flügelrad angeschlossen wurde, kann mit der Messung begonnen werden und es werden weiterhin sofort Messwerte auf dem Display angezeigt. Auch wenn eine bestimmte Temperatur an speziellen Messflecken gemessen werden soll, ist dies durch einfachen Tastendruck möglich. Der helle Laser dient dabei als Orientierungspunkt. Dabei wird dann automatisch die Messung der Umgebungstemperatur deaktiviert. Das Gerät kann neben der Windgeschwindigkeit noch den Luftstrom und die Lufttemperatur messen und ist somit ein sehr vielseitig einsetzbares Messgerät, welches in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden kann.

Display
hintergrundbeleuchtetes LCD
Funktionen
automatische Abschaltung
Hold
Extremwertmessung (Min / Max)
Durchschnitt
Bereichswahl
Kabellänge Volumenstrom Anemometer
1,2 m
Stromversorgung
9 V Blockbatterie
Luftgeschwindigkeit
Messbereich
m/s: 0,4 ... 30
ft/min: 80 ... 5900
km/h: 1,4 ... 108
MPH: 0,9 ... 67
Knoten: 0,8 ... 58
Auflösung
m/s: 0,1
ft/min: 1
km/h: 0,1
MPH: 0,1
Knoten: 0,1
Genauigkeit
m/s: ± 3 % ± 0,2 m/s
ft/min: ± 3 % ± 40 ft/min
km/h: ± 3 % ± 0,8 km/h
MPH: ± 3 % ± 0,4 MPH
Knoten: ± 3 % ± 0,4 Knoten
Lufttemperatur
Messbereich
-10 ... +60 °C
Auflösung
0,1 °C
Genauigkeit
±2 °C
Infrarottemperatur
Messbereich
-50 ... +500 °C
Auflösung
0,1 °C
Genauigkeit
bei -50 ... -20 °C: ±5 °C
bei -20 ... +500 °C: ±2 % vom Messwert / ±2 °C
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer, Messtechnik Anemometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,75*
€ 263,02*
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 215,13*
€ 263,03*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 280,21*
€ 332,24*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,03*
€ 313,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,32*
€ 306,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,51*
€ 285,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,31*
€ 266,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,13*
€ 256,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.