Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-VA 11 Anemometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910580825
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VA 11
EAN/GTIN:
     4250348716811
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
PCE Instruments PCE-VA 11 Anemometer

Anemometer für Lufttemperatur und Infrarottemperatur / Extremwertmessung / Messung von Luftgeschwindigkeit und Volumenstrom / hintergrundbeleuchtetes LCD / Messung in °C und °F / Messung von m/s, km/h, ft/min, knot, mph Das Volumenstrom Anemometer PCE-VA 11 ist ein umfangreich verwendbares Messinstrument. Das Anemometer bietet die Chance Luftgeschwindigkeiten, Volumenstrom, Lufttemperatur und die Oberflächentemperatur zu bestimmen. Das beleuchtete LCD erlaubt komfortable Ablesungen und erleichtert den Einsatz in schwach beleuchteten Bereichen. Um den Sensor vom Volumenstrom-Anemometer zu montieren verfügt es über ein Gewinde an der Rückseite. Durch die schnelle Ansprechzeit des Geräts ist eine Echtzeitmessung ohne Probleme möglich. Direkt nachdem das Flügelrad angeschlossen wurde, kann mit der Messung begonnen werden und es werden weiterhin sofort Messwerte auf dem Display angezeigt. Das Volumenstrom Anemometer ist dazu in der Lage neben der Luftgeschwindigkeit den Volumenstrom, also die Luftmenge, zu messen. Dazu wird im Volumenstrom-Anemometer der Querschnitt vom Lüftungskanal oder anderem Rohr eingestellt. Nach Umschaltung des Messmodus wird dann der Volumenstrom gemessen.Um das Volumenstrom Anemometer ganzheitlich bei der Wartung von Lüftungs- und Klimaanlagen einsetzen zu können misst das Messgerät zusätzlich zu den Strömungsparametern die Lufttemperatur und die Oberflächentemperatur per Infrarot. Die Lufttemperatur misst das Volumenstrom Anemometer über einen im Flügelradsensor verbauten Temperatursensor. Die Oberflächentemperatur wird mit Hilfe des Infrarotsensors gemessen, der sich an der Stirnseite vom Volumenstrom Anemometer befindet. Ein Laser hilft bei der berührungslosen Temperaturmessung das Objekt an zu visieren.Das Volumenstrom Anemometer findet seinen Einsatzbereich vorrangig in der Wartung und Instandhaltung von Servicetechnikern und Monteuren im HLK-Bereich. Es kann aber auch zu Forschungszwecken verwendet werden. Im Bereich der Forschung kommt es oft auf die Protokollierungder Messwerte an. Um dies zu gewährleisten ist im Volumenstrom Anemometer eine USB Schnittstelle verbaut. Über die Software können die Messwerte gespeichert.

1 x Volumentstrom Anemometer PCE-VA 11
1 x Flügelrad an 1,2 m Kabel
1 x USB-Kabel
1 x 9 V Blockbatterie
1 x Software
1 x Transportkoffer
1 x Bedienungsanleitung

geeignet für niedrige Luftgeschwindigkeiten
Messeinheiten m/s, km/h, ft/min, knot, mph
großes LCD
Max- und Min-Werte
Data-Hold Funktion
hohe Präzision

Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer, N/A, PCE Instruments, PCE-VA 11, luftmengenmesser, windmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 214,43*
€ 262,80*
Frei Haus
ab € 215,29*
€ 262,82*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 280,13*
€ 331,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,23*
€ 394,164
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,19*
€ 385,786
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,16*
€ 360,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,28*
€ 347,813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,13*
€ 333,355
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.